Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe M 120mm 99223.013.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstabe M 120mm 99223.013.M
Buchstabe M 120mm 99223.013.M
Artikel-Nr.:
     6012-18767301
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99223.013.M
EAN/GTIN:
     4010319326384
Suchbegriffe:
Buchstaben für Hausnummerleuchten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben

Buchstabe M 120mm 99223.013.M

Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte.
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Großbuchstabe
Ausführung:
M
Farbe Aufdruck:
schwarz
Transparenter Aufdruck:
nein
Farbe Hintergrund:
farblos
Transparenter Hintergrund:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
selbstklebend
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,59*
€ 4,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 4,16*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 4,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,94*
€ 4,66*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,33*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.