| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18780776 Herst.-Nr.: 982260.004 EAN/GTIN: 4051859176961 |
| |
|
| | |
| Lamellenblende Tower mit Kappe 982260.004 Zubehör: Abdeckung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. MitKunststoffzylinder (PMMA) klar und transluzenten Entblendlamellen. Weitere Informationen: | | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | sonstige | Werkstoff: | Aluminium | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,37* | € 101,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 80,30* | € 102,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 82,29* | € 104,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,62* | € 106,19* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,35* | € 111,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|