Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18799702 Herst.-Nr.: EL10810879 EAN/GTIN: 4015120810879 |
| | |
|
| | |
| LED-Strahler 3000K schwarz BASICOFLTR5000830BK Der kompakte Strahler OFL BASIC eignet sich für die platzsparende Ausleuchtung von Verkehrswegen, Garagen und Plätzen oder die Beleuchtung von Fassaden und Schildern.. LED-Strahler mit kompaktem Aluminiumgehäuse für die unauffällige Montage, weiß.. 50 W Lichtleistung mit 3000 K Lichtfarbe (weiß).. Sehr gute Effizienz mit 100 lm/W. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, smd-led fluter, led außenfluter, 3200k fluter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 50,58* | € 65,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 50,84* | € 65,47* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,20* | € 67,13* | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 59,04* | € 67,43* | | | | | 38 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 56,42* | € 71,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|