Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler mit BWM 4000K schwarz BASICAFLTR5000840MDB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Strahler mit BWM 4000K schwarz BASICAFLTR5000840MDB
LED-Strahler mit BWM 4000K schwarz BASICAFLTR5000840MDB
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-18799784
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10810770
EAN/GTIN:
     4015120810770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Strahler mit BWM 4000K schwarz BASICAFLTR5000840MDB

Der kompakte Strahler AFL BASIC eignet sich für die platzsparende Ausleuchtung von Verkehrswegen, Garagen und Plätzen oder die Beleuchtung von Fassaden und Schildern.. Der integrierte Bewegungsmelder ermöglicht einen automatischen und energieeffizienten Betrieb.. LED-Strahler mit kompaktem Aluminiumgehäuse für die unauffällige Montage, weiß.. 50 W Lichtleistung mit 4000 K Lichtfarbe (neutralweiß).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 65,09*
€ 80,78*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 72,13*
€ 82,04*
1
€ 5,46*
ab € 66,99*
€ 82,91*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 69,06*
€ 85,39*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 69,21*
€ 85,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10810558
ab € 18,79*
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10810534
ab € 45,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.