Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 16x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 16x100
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 16x100
Artikel-Nr.:
     6012-18850263
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/01 16x100
EAN/GTIN:
     4001796497230
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 16x100

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,5075*
€ 11,8675*
€ 5,46*
ab € 14,94*
€ 20,39*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,03*
€ 22,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,93*
€ 27,2867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.