Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 5x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 5x60
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 5x60
Artikel-Nr.:
     6012-18850290
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/01 5x60
EAN/GTIN:
     4001796494840
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 5x60

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,96*
€ 8,39*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,97*
€ 8,40*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,76*
€ 9,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.