Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 6x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 6x20
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 6x20
Artikel-Nr.:
     6012-18851650
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/01 6x20
EAN/GTIN:
     4001796505447
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 6x20

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,02*
€ 23,18*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,04*
€ 23,29*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,24*
€ 26,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,42*
€ 27,8698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.