Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschraube galv.verz. 0024/001/01 12x300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bauschraube galv.verz. 0024/001/01 12x300
Bauschraube galv.verz. 0024/001/01 12x300
Artikel-Nr.:
     6012-18851966
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0024/001/01 12x300
EAN/GTIN:
     4001796537790
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Bauschraube galv.verz. 0024/001/01 12x300

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
300 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
25
€ 4,95*
ab € 0,7067*
€ 1,0067*
25
€ 5,00*
ab € 0,808*
€ 1,158*
5 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 0,8161*
€ 1,1661*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,9256*
€ 1,2956*
1
€ 5,90*
ab € 0,5944*
€ 2,4056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2956*
€ 1,54176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2056*
€ 1,43466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1556*
€ 1,37516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1056*
€ 1,31566
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9256*
€ 1,10146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.