Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 8.8 m.Gewinde bis Kopf 0222/001/01 8x55


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube 8.8 m.Gewinde bis Kopf 0222/001/01 8x55
Sechskantschraube 8.8 m.Gewinde bis Kopf 0222/001/01 8x55
Artikel-Nr.:
     6012-18853595
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0222/001/01 8x55
EAN/GTIN:
     4001796162237
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube 8.8 m.Gewinde bis Kopf 0222/001/01 8x55

Sechskantschraube 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,07*
€ 21,86*
€ 5,00*
ab € 17,67*
€ 23,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,12*
€ 27,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,58*
€ 31,6302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,20*
€ 28,798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.