Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 6x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 6x35
Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 6x35
Artikel-Nr.:
     6012-18853701
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0223/000/01 6x35
EAN/GTIN:
     4001796172557
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube 10.9 m.Gewinde bis Kopf 0223/000/01 6x35

Sechskantschraube 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
35 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,31*
€ 15,58*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,35*
€ 15,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,77*
€ 17,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.