Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 10x140


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M10x140mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M10x140mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-18853972
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/000/01 10x140
EAN/GTIN:
     4001796716812
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 10x140

Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
140 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,805*
€ 16,285*
€ 5,00*
ab € 22,09*
€ 29,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,04*
€ 33,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,87*
€ 39,1153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,23*
€ 37,1637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,04*
€ 29,7976
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.