Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 5x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M5x10mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M5x10mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-18854070
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/000/01 5x10
EAN/GTIN:
     4001796739989
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 5x10

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,66*
€ 12,01*
€ 5,00*
ab € 15,64*
€ 21,39*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,89*
€ 24,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.