Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 12x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M12x45mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M12x45mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-18854114
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0304/000/01 12x45
EAN/GTIN:
     4001796744716
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 12x45

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 7984 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
45 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,41*
€ 22,21*
€ 5,00*
ab € 30,42*
€ 39,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,14*
€ 40,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,99*
€ 48,7781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,75*
€ 48,4925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,03*
€ 44,0657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.