Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 4x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M4x12mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M4x12mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-18854141
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0304/000/01 4x12
EAN/GTIN:
     4001796743689
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 4x12

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 7984 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,47*
€ 13,15*
€ 5,00*
ab € 16,55*
€ 22,57*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,76*
€ 25,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,54*
€ 30,3926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,19*
€ 29,9761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,76*
€ 22,3244
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.