Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 5x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M5x10mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M5x10mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-18854250
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0304/000/01 5x10
EAN/GTIN:
     4001796743801
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 5x10

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 7984 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,83*
€ 26,64*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,01*
€ 26,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,51*
€ 29,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,67*
€ 35,3073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,38*
€ 34,9622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,27*
€ 33,6413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.