Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 20x110


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 20x110
Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 20x110
Artikel-Nr.:
     6012-18854809
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0302/000/01 20x110
EAN/GTIN:
     4001796738982
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 20x110

Zylinderschraube mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge bis Unterkante Kopf:
110 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,40*
€ 52,84*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 40,73*
€ 52,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,59*
€ 54,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,46*
€ 64,8074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,05*
€ 64,3195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,40*
€ 59,976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,99*
€ 58,2981
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,91*
€ 57,0129
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,59*
€ 49,4921
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.