Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18854827 Herst.-Nr.: 0302/000/01 24x100 EAN/GTIN: 4001796739200 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 24x100 Zylinderschraube mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 10 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Kopfform: | Zylinderkopf | Gewindemaß (metrisch): | 24 | Länge bis Unterkante Kopf: | 100 mm | Schraubsystem: | Sechskant (hexagonal) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube din 912 metrisch m 24 x 100, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 24,476* | € 31,776* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,01* | € 32,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,49* | € 37,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,849* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|