Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 10x28


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 10x28
Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 10x28
Artikel-Nr.:
     6012-18861720
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1658/000/01 10x28
EAN/GTIN:
     4001796295768
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstifte

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 10x28

Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
10 mm
Länge:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,19*
€ 85,9061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,08*
€ 84,5852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,90*
€ 80,801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,29*
€ 78,8851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,84*
€ 66,4496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.