Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 6x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 6x80mm HP
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 6x80mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-18861973
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1658/000/01 6x80
EAN/GTIN:
     4001796295461
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 6x80

Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
6 mm
Länge:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,92*
€ 25,52*
€ 5,00*
ab € 41,26*
€ 53,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,49*
€ 54,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,95*
€ 65,3905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,32*
€ 64,6408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,17*
€ 60,8923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,81*
€ 59,2739
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,91*
€ 58,2029
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,49*
€ 50,5631
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4249* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.