Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindnietmutter Flachkopf, hell-vz. 293300001 10x12x17,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindnietmutter Flachkopf, hell-vz. 293300001 10x12x17,5
Gesipa-Blindnietmutter Flachkopf, hell-vz. 293300001 10x12x17,5
Artikel-Nr.:
     6012-18862035
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2933/000/01 10x12x17,5
EAN/GTIN:
     5013656420493
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter gesipa
kleinkopf blindnietmutter

Gesipa-Blindnietmutter Flachkopf, hell-vz. 293300001 10x12x17,5

Gesipa-Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Standard Flachkopf hell-verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Außendurchmesser:
10 mm
Kopfform:
sonstige
Länge:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27909*
€ 0,36909*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,608*
€ 35,348*
3 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,25*
€ 38,57*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,33*
€ 38,85*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,36*
€ 59,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,53*
€ 70,8407
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,10*
€ 57,239
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 47,13*
€ 56,0847
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 45,56*
€ 54,2164
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 45,36*
€ 53,9784
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.