Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 5x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 5x10
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 5x10
Artikel-Nr.:
     6012-18862521
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/01 5x10
EAN/GTIN:
     4001796316036
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 5x10

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752(ehem.DIN 1481) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0517*
€ 0,0686*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 6,06*
€ 8,54*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 13,29*
€ 18,19*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 15,04*
€ 20,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.