Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 8x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 8x20
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 8x20
Artikel-Nr.:
     6012-18862676
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/01 8x20
EAN/GTIN:
     4001796316685
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 8x20

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752(ehem.DIN 1481) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,0362*
€ 0,0472*
500
€ 5,00*
ab € 0,06556*
€ 0,08526*
Lager 6012
500
€ 3,90*
ab € 0,0675*
€ 0,0877*
1
€ 5,90*
ab € 0,0594*
€ 1,6545*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 43,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.