Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken Art.7 Schlitz, galv.verz. 2191/001/01 5,8x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraubhaken Art.7 mit Schlitz zn 5,8x60mm HP
Schraubhaken Art.7 mit Schlitz zn 5,8x60mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-18862963
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2191/001/01 5,8x60
EAN/GTIN:
     4001796328404
Suchbegriffe:
Schraubhaken
Winkelhaken
Winkelschraubhaken
winkelhaken

Schraubhaken Art.7 Schlitz, galv.verz. 2191/001/01 5,8x60

Schraubhaken Art.7 mit Schlitz galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Schaftdurchmesser:
5,8 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,81*
€ 10,81*
€ 5,00*
ab € 12,28*
€ 16,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,94*
€ 18,94*
5 Tage
1
€ 6,99*
ab € 41,60*
€ 53,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.