Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 8x14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 8x14
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 8x14
Artikel-Nr.:
     6012-18863024
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3357/000/01 8x14
EAN/GTIN:
     4001796604935
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 8x14

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
14 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,75*
€ 165,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 141,31*
€ 172,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,71*
€ 205,5249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,51*
€ 202,9069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,24*
€ 196,6356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,32*
€ 188,4008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,31*
€ 168,1589
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,28262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.