Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/01 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/01 10
Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/01 10
Artikel-Nr.:
     6012-18864575
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3366/000/01 10
EAN/GTIN:
     4001796615597
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/01 10

Sechskantmuttern V2A DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 43,76*
€ 56,25*
€ 5,00*
ab € 52,37*
€ 67,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,06*
€ 69,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,01*
€ 82,1219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,99*
€ 80,9081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,47*
€ 76,7193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,26*
€ 74,0894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,15*
€ 72,7685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,06*
€ 64,3314
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.