Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/02 6x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/02 6x80
Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/02 6x80
Artikel-Nr.:
     6012-18865320
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0420/001/02 6x80
EAN/GTIN:
     4001796563607
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009

Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/02 6x80

Senkschraube 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 2009(ehem.DIN 963) galv. verzinkt KP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
80 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,96*
€ 7,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,65*
€ 8,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.