Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/02 3x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/02 3x12
Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/02 3x12
Artikel-Nr.:
     6012-18865376
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0420/001/02 3x12
EAN/GTIN:
     4001796561115
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009

Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/02 3x12

Senkschraube 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 2009(ehem.DIN 963) galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,83*
€ 1,30*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 0,84*
€ 1,32*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,38*
€ 2,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.