Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/02 5x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/02 5x12
Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/02 5x12
Artikel-Nr.:
     6012-18865393
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0420/001/02 5x12
EAN/GTIN:
     4001796562419
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009

Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/02 5x12

Senkschraube 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 2009(ehem.DIN 963) galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,10*
€ 3,09*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,12*
€ 3,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,39*
€ 3,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0239* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.