Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube Innen-6-kant 10.9 0307/000/01 8x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube Innen-6-kant 10.9 0307/000/01 8x20
Senkschraube Innen-6-kant 10.9 0307/000/01 8x20
Artikel-Nr.:
     6012-18865790
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0307/000/01 8x20
EAN/GTIN:
     4001796753008
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

Senkschraube Innen-6-kant 10.9 0307/000/01 8x20

Senkschraube mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 10642(ehem.DIN 7991) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,30*
€ 15,57*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,37*
€ 15,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,85*
€ 17,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.