Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0400/001/01 3x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0400/001/01 3x10
Zylinderschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0400/001/01 3x10
Artikel-Nr.:
     6012-18865924
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0400/001/01 3x10
EAN/GTIN:
     4001796549298
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube

Zylinderschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0400/001/01 3x10

Zylinderschraube 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207(ehem.DIN 84) galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22777
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0231*
€ 0,0297*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 9,96*
€ 13,76*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 11,04*
€ 15,26*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,56*
€ 17,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,88*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,26*
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,00959*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00408*
Zubehör
k.A.
708900300000002201
ab € 0,0047*
Zubehör
k.A.
7093-1-030-01-200HV
ab € 0,00667*
Zubehör
WGB
1595910300
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.