Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring Kl.8 0686/001/01 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring Kl.8 0686/001/01 24
Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring Kl.8 0686/001/01 24
Artikel-Nr.:
     6012-18866329
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0686/001/01 24
EAN/GTIN:
     4026303327923
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring Kl.8 0686/001/01 24

Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring Kl.8, niedrige Form galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 94,62*
€ 117,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,83*
€ 122,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,26*
€ 145,4894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,72*
€ 143,6568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,09*
€ 138,1471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,08*
€ 135,7552
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,83*
€ 116,4177
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.