Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter Form V Kl.8, galv.verz. 0690/001/01 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sicherungsmutter Form V Kl.8, galv.verz. 0690/001/01 8
Sicherungsmutter Form V Kl.8, galv.verz. 0690/001/01 8
Artikel-Nr.:
     6012-18866347
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0690/001/01 8
EAN/GTIN:
     4001796220364
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980

Sicherungsmutter Form V Kl.8, galv.verz. 0690/001/01 8

Sicherungsmuttern Kl.8 Form V DIN EN ISO 7042(ehem.DIN 980) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Höhe:
8,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,17*
€ 38,47*
€ 5,00*
ab € 49,56*
€ 63,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 65,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,63*
€ 78,0997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,61*
€ 76,8859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,04*
€ 72,6376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,00*
€ 70,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,91*
€ 68,9129
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,85*
€ 60,5115
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.