Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 6x90


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 6x90
Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 6x90
Artikel-Nr.:
     6012-18866663
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0450/001/01 6x90
EAN/GTIN:
     4026303950947
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965

Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 6x90

Senkschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7046(ehem.DIN 965) galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
90 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2045*
€ 0,2745*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,65*
€ 10,71*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 7,84*
€ 10,88*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 8,86*
€ 12,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.