Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 6x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 6x30
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 6x30
Artikel-Nr.:
     6012-18866807
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0470/001/01 6x30
EAN/GTIN:
     4001796581656
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 6x30

Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7045(ehem.DIN 7985) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,13*
€ 23,39*
€ 5,46*
ab € 21,97*
€ 29,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,90*
€ 33,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,09*
€ 36,9971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.