Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18867554 Herst.-Nr.: 0695/001/01 16x1,5 EAN/GTIN: 4001796221545 |
| |
|
| | |
| Sicherungsmutter Form V Feingewinde Kl.10 0695/001/01 16x1,5 Sicherungsmuttern Form V Feingewinde Kl.10 galv. verzinkt HP 200 Stück Weitere Informationen: | | Mit Nylonring: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 10 (Stahl) | Gewindemaß (metrisch): | 16 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Höhe: | 16 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, DIN 980 FG, DIN EN ISO 10513, ISO 10513, Sechskantmutter DIN EN ISO 10513, Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, Sicherungsmutter (ohne Norm), sicherungsmutter (ohne norm) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 8,50* | ab € 0,261* | € 0,331* | | | | | | | | 200 | | € 5,00* | ab € 0,2788* | € 0,3588* | | | | Lager 6012 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,2871* | € 0,3671* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 73,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|