Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter Form V Kl.8 Zinklamellenüb. 0690/183/01 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sicherungsmutter Form V Kl.8 Zinklamellenüb. 0690/183/01 6
Sicherungsmutter Form V Kl.8 Zinklamellenüb. 0690/183/01 6
Artikel-Nr.:
     6012-18867555
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0690/183/01 6
EAN/GTIN:
     4044325030706
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980

Sicherungsmutter Form V Kl.8 Zinklamellenüb. 0690/183/01 6

Sicherungsmuttern Kl.8 Form V DIN EN ISO 7042(ehem.DIN 980) Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Gewindesteigung:
0,7 mm
Höhe:
4,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,16*
€ 25,94*
€ 5,00*
ab € 29,43*
€ 38,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,32*
€ 39,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,79*
€ 47,3501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,41*
€ 46,8979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,39*
€ 44,4941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,24*
€ 43,1256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,32*
€ 36,0808
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.