Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18867563 Herst.-Nr.: 0701/001/01 6 EAN/GTIN: 4001796221804 |
| |
|
| | |
| Sicherungsmutter hohe Form, galv.vz 0701/001/01 6 Sicherungsmuttern, hohe Form galv. verzinkt HP 1000 Stück Weitere Informationen: | | Mit Nylonring: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Höhe: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 11,44* | € 15,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,69* | € 20,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,68* | € 22,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01668* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|