Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/001/03 6x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/001/03 6x70
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/001/03 6x70
Artikel-Nr.:
     6012-18868183
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1132/001/03 6x70
EAN/GTIN:
     4026303331838

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/001/03 6x70

JD-79 Spanpl.-schraube Senkkopf-Z, Teilgewinde galv. verzinkt Box 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
200
€ 5,00*
€ 0,0723*
5 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
€ 0,0723*
Lager 6012
200
€ 3,90*
€ 0,0817*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.