Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/021/03 6x180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/021/03 6x180
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/021/03 6x180
Artikel-Nr.:
     6012-18868273
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1132/021/03 6x180
EAN/GTIN:
     4026303506731
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube teilgewinde 6x1...

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/021/03 6x180

JD-79 Spanpl.-schraube Senkkopf-Z, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert Box 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,1263*
€ 0,2073*
100
€ 5,46*
ab € 0,2582*
€ 0,3582*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2921*
€ 0,4021*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4021*
€ 0,4785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3621*
€ 0,4309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3521*
€ 0,419
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2921*
€ 0,3476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.