Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 4x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 4x16
JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 4x16
Artikel-Nr.:
     6012-18868355
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1135/001/05 4x16
EAN/GTIN:
     4001796435904
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x16 halbrundko...

JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 4x16

JD-79 Spanpl.-schraube Pan-Head-Z galv. verzinkt IV 2500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,975*
€ 25,70*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,125*
€ 25,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,525*
€ 28,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,95*
€ 34,4505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,60*
€ 34,034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,05*
€ 30,9995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,325*
€ 30,13675
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,525*
€ 25,61475
pro Packung
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,00861* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.