Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint galv.verz. 1507/001/01 8x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splint galv.verz. 1507/001/01 8x40
Splint galv.verz. 1507/001/01 8x40
Artikel-Nr.:
     6012-18869001
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1507/001/01 8x40
EAN/GTIN:
     4001796238949
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234

Splint galv.verz. 1507/001/01 8x40

Splinte DIN EN ISO 1234(ehem.DIN 94) galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,71*
€ 17,39*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,77*
€ 17,51*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,39*
€ 19,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1439* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.