Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18869047 Herst.-Nr.: 1510/001/01 8,4 EAN/GTIN: 4001796241239 |
| |
|
| | |
| Scheibe Form A DIN125 galv.verz. 1510/001/01 8,4 Scheiben Form A DIN EN ISO 7089(ehem.DIN 125) galv. verzinkt HP 1000 Stück Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 8,4 mm | Außendurchmesser: | 16 mm | Stärke: | 1,6 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): | 8 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, scheibe din 125 a 8,4 stahl verzinkt, din 125, din 125a |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 8,50* | ab € 0,00816* | € 0,01153* | | | | | | | | 1000 | | € 5,00* | ab € 0,00816* | € 0,01153* | | | | Lager 6012 | | | | 1000 | | € 3,90* | ab € 0,00925* | € 0,01305* | | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 5,50* | ab € 0,0156* | € 0,0215* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|