Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe, 4-kant DIN436 feuerverz. 1541/061/01 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe, 4-kant DIN436 feuerverz. 1541/061/01 11
Scheibe, 4-kant DIN436 feuerverz. 1541/061/01 11
Artikel-Nr.:
     6012-18869343
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1541/061/01 11
EAN/GTIN:
     4001796250743
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436

Scheibe, 4-kant DIN436 feuerverz. 1541/061/01 11

Scheiben, Vierkant feuerverzinkt (tzn) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
11 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,02*
€ 16,57*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,03*
€ 16,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,62*
€ 18,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.