Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 6x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 6x40
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 6x40
Artikel-Nr.:
     6012-18869371
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1533/001/01 6x40
EAN/GTIN:
     4001796228964
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 6x40

Flügelschrauben Temperguss galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
13
Länge bis Unterkante Kopf:
33 mm
Schraubsystem:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,70*
€ 36,85*
€ 5,46*
ab € 44,14*
€ 58,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,52*
€ 59,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,85*
€ 71,2215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,01*
€ 69,0319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,86*
€ 65,2834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,30*
€ 63,427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,04*
€ 61,9276
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,52*
€ 54,1688
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.