Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-Justierschraube Antrieb I-Stern I25 1203/001/01 6x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD-Justierschraube Antrieb I-Stern I25 1203/001/01 6x80
JD-Justierschraube Antrieb I-Stern I25 1203/001/01 6x80
Artikel-Nr.:
     6012-18869731
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1203/001/01 6x80
EAN/GTIN:
     4026303556521
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
abstandsschraube

JD-Justierschraube Antrieb I-Stern I25 1203/001/01 6x80

JD-Justierschrauben mit Antrieb I-Stern I-25 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,0972*
€ 0,0972*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0983*
€ 0,0983*
100
€ 5,00*
ab € 0,1755*
€ 0,1755*
2 Tage
1800
100
€ 5,90*
ab € 0,2785*
€ 0,3785*
100
€ 4,90*
ab € 1,5765*
€ 1,5765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.