Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 5x14


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 5x14
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 5x14
Artikel-Nr.:
     6012-18869849
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1502/000/01 5x14
EAN/GTIN:
     4001796234675
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 5x14

Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
5 mm
Länge:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,15*
€ 7,33*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,16*
€ 7,34*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,83*
€ 8,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.