Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 12x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 12x60
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 12x60
Artikel-Nr.:
     6012-18869894
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1502/000/01 12x60
EAN/GTIN:
     4001796235665
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 12x60

Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
12 mm
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,405*
€ 21,035*
€ 5,00*
ab € 23,51*
€ 31,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,81*
€ 35,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,17*
€ 41,8523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,19*
€ 39,4961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.