Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 5x40
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 5x40
Artikel-Nr.:
     6012-18869958
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1502/000/01 5x40
EAN/GTIN:
     4001796234767
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 5x40

Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
5 mm
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,56*
€ 13,37*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,55*
€ 13,39*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,83*
€ 15,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.