| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18871331 Herst.-Nr.: AXEE15Z EAN/GTIN: 4250600724110 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte AXEE15Z Sicherheitsleuchte für die Rettungswegbeleuchtung mit spezieller Optik für die Ausleuchtung von Fluchtwegen. Das Gehäuse eignet sich zum Deckeneinbau, der sichtbare Teil ist aus Kunststoff gefertigt. Die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel eignet sich für den Anschluss an ein zentrales Stromversorgungssystem. Die Notleuchte ist mit einem Adressierungs-, Überwachungs- und Schaltmodul ADZ ausgestattet. Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,14* | € 272,00* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 216,03* | € 272,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,51* | € 274,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|