Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte 830, ZB, ws 672395.002.2.89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flat Polymero, 20 W, 672395.002.2.89 2000 lm, 830,ws Decken/Wandleuchte
RZB Flat Polymero, 20 W, 672395.002.2.89 2000 lm, 830,ws Decken/Wandleuchte
Artikel-Nr.:
     6012-18871729
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672395.002.2.89
EAN/GTIN:
     4051859719519
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte 830, ZB, ws 672395.002.2.89

Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an Sicherheitsstromversorgung. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
nein
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,13*
€ 269,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 219,99*
€ 270,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 221,59*
€ 271,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,89*
€ 278,17*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 230,95*
€ 282,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,89*
€ 323,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,43*
€ 317,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.